Ochranné rukavice uvex C300 Dry vel. 7

Č. pol.: 6054907
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Veľkosť rukavíc 7
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6054907
EAN/GTIN 4048612021873
Číslo výrobcu 6054907
Číslo L L01660 109590
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Séria rukavíc uvex C300 na ochranu proti porezaniu stanovuje štandardy v oblasti ochrany, pohodlia, flexibility, hmatovosti a hospodárnosti. To všetko je skombinované v tejto inovatívnej high-tech ochrannej rukavici s ochranou proti prerezaniu na úrovni 3/C.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranná rukavica
  • Názov výrobku: uvex C300 dry
  • Typ výrobku: Rukavice na ochranu pred porezaním
  • Farba (filter): šedá/čierna
  • Prevedenie: s pletenou manžetou
  • Povrchová úprava: Vysokovýkonné vinylové (HPV) tŕne
  • Veľkosť: 7
  • Opätovné použitie: Na opakované použitie (R)
  • Vrchný materiál: Bambusová viskóza/sklenené vlákno/vysokoúčinný polyetylén (HPPE)/polyamid (PA)