Očkoplochý klíč

Č. pol.: 603-5.5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 603-5.5
EAN/GTIN 4000896023929
Číslo výrobcu 603-5.5
Číslo L L60140 3175
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hlava očkového klíče zakřivená v úhlu 10°
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738, Podle DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 5.5 mm
  • Rozměry / délka: 90 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
Hlava očkového klíče s šestihranem
Mimo řady DIN