Očkoplochý klíč

Č. pol.: 603-14
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 603-14
EAN/GTIN 4000896023752
Číslo výrobcu 603-14
Číslo L L60140 603
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hlava očkového klíče zakřivená v úhlu 10°
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738, Podle DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 14 mm
  • Rozměry / délka: 170 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg