Ochranné rukavice uvex rubipor XS vel. 6

Č. pol.: 6027606
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Veľkosť rukavíc 6
Kategória ochrany kategória I
Druh rukavíc Viacúčelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6027606
EAN/GTIN 4048612010051
Číslo výrobcu 6027606
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rukavice uvex rubipor XS sú elastické, ľahké bezpečnostné rukavice s priedušnou impregnáciou NBR. Kombinácia veľmi ľahkej impregnácie a elastického bavlneného podkladu poskytuje ochrannej rukavici mimoriadne dobrú priedušnosť - meranú a potvrdenú pomocou modelu kože v Hohensteinovom inštitúte.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranná rukavica
  • Názov výrobku: uvex rubipor XS2001
  • Typ výrobku: Montážne rukavice
  • Farba (filter): biela/biela
  • Prevedenie: s pletenou manžetou
  • Povrchová úprava: Impregnácia nitrilovou gumou (NBR)
  • Veľkosť: 6
  • Opätovné použitie: Na opakované použitie (R)
  • Vrchný materiál: Bavlnený interlock/elastan