Ochranné rukavice uvex rubiflex s NB27B vel. 9

Č. pol.: 6027109
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Veľkosť rukavíc 9
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6027109
EAN/GTIN 4048612009963
Číslo výrobcu 6027109
Číslo L L01690 437
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Trojfarebné rukavice na ochranu proti chemikáliám z radu uvex rubiflex ponúkajú dobrú ochranu proti širokému spektru chemických a mechanických rizík a zároveň sa pohodlne nosia. Vďaka vynikajúcej citlivosti prstov a hmatovej citlivosti sa môžu používať aj na obsluhu dotykových monitorov - v chemickom, automobilovom a dokonca aj v potravinárskom priemysle.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranná rukavica
  • Názov výrobku: uvex rubiflex S NB27B
  • Typ výrobku: Rukavice na ochranu pred chemikáliami
  • Farba (filter): modrá
  • Prevedenie: S manžetou
  • Povrchová úprava: Nitrilová guma (NBR)
  • Veľkosť: 9
  • Opätovné použitie: Na opakované použitie (R)
  • Vrchný materiál: Bavlnený medzizávit