Popis:
Tichý, pohodlný, mobilný: Tichý kompresor na univerzálne použitie s mnohými šikovnými detailmi
Mimoriadne tichá prevádzka vďaka inovatívnej konštrukcii jednotky, ktorá je ideálna na použitie v prostrediach citlivých na hluk alebo v stiesnených priestoroch
Bezolejová dvojvalcová jednotka na jednoduchú prepravu a nenáročnú údržbu
VarioGrip: Pohodlné ťahanie a úspora miesta vďaka posuvnej rukoväti s pohodlným úchopom
Všetko v cene: Držiak na hadicu na stlačený vzduch a dva nástroje na stlačený vzduch, otvory na drobné príslušenstvo a praktický navíjač kábla na kompresore
Všetko na očiach: Používateľsky prívetivý displej s veľkými manometrami pre kotol a pracovný tlak, nastavenie tlaku a pripojenie hadice
Tlakový spínač Condor pre spoľahlivú funkciu a ovládanie
Ochrana pred prepätím: chráni motor pred prehriatím
Veľké kolieska a pogumované nožičky pre optimálnu stabilitu
Pohodlné vypúšťanie kondenzátu pomocou guľového ventilu s krídlovou rukoväťou
Pred uvedením do prevádzky nie je potrebné žiadne testovanie
10-ročná záruka na hrdzavenie kotla
Jednoduché nastavenie: Chytrá koncepcia balenia na rýchlu a jednoduchú montáž koliesok a gumových nožičiek pri vybalení
Rozsah balenia
Univerzálna rýchlospojka, ťahacia rukoväť s gumovým poťahom
Charakteristika:
- rozmery: 561 x 330 x 591 mm
- Sací výkon: 220 l/min
- Šírka: 330 mm
- Efektívny dodací objem (pri 80 % max. tlaku): 95 l/min
- Plniaca kapacita: 110 l/min
- Hmotnosť: 25kg
- Výška: 591 mm
- Dĺžka kábla: 2,5 m
- Veľkosť kotla: 24 l
- Dĺžka: 561 mm
- Max. Otáčky: 2800 /min
- Max. Tlak: 8 bar
- Menovitý príkon: 1,1 kW
- Hladina akustického tlaku: 60 dB(A)
- Hladina akustického tlaku (LpA): 60 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 80 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 80 dB(A)
Rozsah dodávky:
Univerzálna rýchlospojkaŤahacia rukoväť s gumovým poťahom