Akumulátorová excentrická brúska GEX 12V-150-3 v L-BOXX

Č. pol.: 601373301
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
Číslo položky 601373301
EAN/GTIN 4053423341836
Číslo výrobcu 601373301
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová excentrická brúska GEX 12V-150-3, Excentrická brúska GEX 12V-150-3 Professional s plochou konštrukciou, blízko k obrobku, ponúka optimálnu kontrolu. Dobre vyvážená ergonómia a kompaktnosť uľahčujú obsluhu jednou alebo dvoma rukami. Bezkefový motor a 3 mm oscilačný okruh zabezpečujú rýchly postup práce a vysokú kvalitu povrchu. Integrované Venturiho vzduchové kanály podložky a integrovaný ventilátor umožňujú vynikajúce odsávanie prachu. Jednoduché HMI umožňuje intuitívne ovládanie zariadenia. Vrecko na prach zabezpečuje efektívne zachytávanie prachu. GEX 12V-150-3 Professional je ideálny na odstraňovanie dreva, farby a laku, ako aj na medziľahlé a jemné brúsenie povrchov. Je kompatibilný so systémom Professional 12V. Je vybavený prachovým vreckom, nastavením rýchlosti, indikátorom stavu nabitia a ochranným krúžkom. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). brúsny tanier (150 mm) (2 608 001 115). 1 x brúsny list C470, najlepšie pre drevo + farba, 120 (predáva sa samostatne ako balenie po 5: 2 608 901 106). Ochranný krúžok pre 150 mm (2 608 000 895). Pylník (2 608 000 715)