Popis:
Akumulátorová uhlová brúska s extrémne plochou prevodovou hlavou na prácu v ostrých uhloch do 43°
Nová generácia bezkartáčových uhlových brúsok: najvýkonnejší vo svojej triede, rovnako výkonný ako 1500-wattový napájací zdroj
Variabilné nastavenie rýchlosti s nastavovacím kolieskom na prácu pri rýchlosti špecifickej pre materiál, ktorá zostáva konštantná pri zaťažení
Systém rýchleho brzdenia pre maximálnu ochranu používateľa: Disk sa zastaví do 1,5 sekundy po vypnutí
Metabo Quick na výmenu kotúča bez použitia náradia s rýchloupínacou maticou
Ochranná kapota nastaviteľná bez použitia náradia; Dá sa upevniť bez krútenia
Akumulátor je možné otáčať v krokoch po 90° pre najlepšiu ergonómiu v akejkoľvek pracovnej polohe
Odnímateľný prachový filter na ochranu motora pred hrubými časticami
Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu
Inteligentné riešenie na prepravu a skladovanie metaBOX
Mnoho značiek, jeden batériový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18V akumulátormi a nabíjačkami značky CAS: www.cordless-alliance-system.com
Rozsah balenia
1 flexiamantový superkonvexný lamelový kotúč (125 mm); P60), ochranný kryt, nosná príruba, rýchloupínacia matica, prídavná rukoväť, protiprachový filter, metaBOX 165 L, bez akumulátora, bez nabíjačky
Charakteristika:
- Napätie akumulátora: 18 V
- Šírka: 266 mm
- Hmotnosť s akumulátorom: 2,6kg
- Hmotnosť bez akumulátora: 2,15kg
- Obvod rukoväte: 177 mm
- Výška: 98 mm
- Dĺžka: 368 mm
- Počet otáčok na voľnobeh: 2000 - 8000 /min
- Neistota merania K: 3 dB(A)
- Neistota merania K: 1.5 m/s²
- Neistota merania K: 1.5 m/s²
- Minimálny dosiahnuteľný uhol: 43°
- Brúsenie povrchu: 6,09 m/s²
- Hladina akustického tlaku: 90 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
- Disk Ø: 125 mm
- Brúsenie pomocou brúsneho listu: 1,28 m/s²
- Závit vretena: M 14
Rozsah dodávky:
1 flexiamantový superkonvexný lamelový kotúč (125 mm); P60)Ochranný krytPodporná prírubaRýchloupínacia maticaDodatočná rukoväťPrachový ochranný filtermetaBOX 165 Lbez akumulátora, bez nabíjačky