Uťahovacie skrutkovače so štandardnou rukoväťou ∙ rozsah krútiaceho momentu min.-max: Presnosť 0.2 – 1.2 Nm ∙: 6% ∙ 1/4 palca (6.3 mm) šesťuholníkovej duté ∙ dĺžky: 196 mm

Č. pol.: 6004CT-12
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
Číslo položky 6004CT-12
EAN/GTIN 4000896260041
Číslo výrobcu 6004CT-12
Číslo L 659985 120
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • „Funkce ráčny“ s volnoběžným mechanismem, přepínání vpravo, vlevo a pevné umožňuje rychlou práci díky snadnému uchycení šroubů i v zúžených montážních podmínkách
  • Vynikající čitelnost nastavení krouticího momentu díky velkému, přehlednému číselnému displeji
  • Krátká 36° jízda s ergonomickým spouštěním a jasně slyšitelným signálem
  • Rychloupínací držák bitů – rychlá výměna bitů jednou rukou
  • Uvolňovací mechanismus z nástrojové oceli z vysoce legované oceli s vynikající odolností proti opotřebení
  • Překročení nastaveného momentu je vyloučeno západkovou spojkou („Slipper“)
  • Snadno rozpoznatelný stav při zajištění díky symbolům na zámku.
  • S kalibračním certifikátem a výrobním číslem
  • Možnost kalibrace a opravy v servisním středisku Remscheider HAZET
  • Ergonomická 2dílná rukojeť HAZET
  • Testováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Přítlačná síla: 1/4 in. (6,3 mm) šestihranný dutý
  • Rozměry / délka: 196 mm
  • Pro ruční provoz
  • Rozsah točivého momentu min-max: 0,2 – 1,2 Nm
  • Přesnost: o 6 %