PENTA 24N100J050 IC908 Pětibřité řezné destičky s plným poloměrem pro přesné zapichování měkkých materiálů

Č. pol.: 6004811
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 6004811
EAN/GTIN 7291075239218
Číslo výrobcu 6004811
Číslo L L24080 256

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky