Schody s plošinou 45° šířka stupně 800 mm 11 stupňů hliníkové rýhované

Č. pol.: 600451
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Schody s plošinou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 600451
EAN/GTIN 4031405932241
Číslo výrobcu 600451
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pevné schodiště s hliníkovou plošinou a náklonem 45°
  • Šířka schůdku a plošiny: 800 mm
  • Délka plošiny: 460 mm
  • Poslední úroveň (hloubka: 225 mm) namontováno ve stejné výšce jako plošina (celková plocha běhounu: 685 mm)
  • Verze schodišť a nástupišť jsou standardně v hliníkových drážkách (R 9), volitelně jsou k dispozici i s jinými krytinami
  • Jednostranná zábradlí a zábradlí Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky (výška: 1 100 mm) standardně
  • Čelní zábradlí je k dispozici za příplatek
  • Druhá ruční lišta volitelná (nutná pro vzdálenost stěny >120 mm podle DIN EN ISO 14122-3)
  • Spodní konce vzpěry s robustními úhly základny pro montáž na podlahu
  • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
  • U schodů o šířce kroku 800 nebo 1 000 mm je vyžadována centrální podpěra od svislé výšky 3 300 mm (za příplatek nebo na místě)
  • Pokud na místě nejsou žádné kontaktní plochy nebo spojovací prvky, musí být upevnění provedeno pomocí trojúhelníkové konzoly
  • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg
  • Upozornění: Standardní kování je vyrobeno z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být také vyrobeny z nerezové oceli, která se doporučuje pro venkovní použití

Charakteristika:

  • Režie: 3000 mm
  • Vnější šířka: 890 mm
  • Typ konstrukce: 45°
  • Podlaha: Hliník tažený
  • Výška: 3390 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Svislá výška: 2290 mm
  • Počet kroků/příček: 11 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 225 mm
  • Šířka kroku: 800 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky