Ochranné rukavice uvex Athletic Lite ESD velikost 7

Č. pol.: 6003507
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Veľkosť rukavíc 7
Kategória ochrany kategória I
Druh rukavíc Viacúčelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6003507
EAN/GTIN 4048612087633
Číslo výrobcu 6003507
Číslo L L01690 83
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rukavice uvex athletic lite ESD, certifikované podľa normy Oeko-Tex® Standard 100, sú mimoriadne ľahké a citlivé ochranné rukavice, ktoré sa používajú na presnú mechanickú prácu. Matná vrstva z mikropeny s otvorenými pórmi sa vyznačuje veľmi dobrou priedušnosťou, vysokou pružnosťou a dobrou priľnavosťou. Je certifikovaná v súlade s normou DIN EN 16350, a preto je vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu ESD a v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Uvex athletic lite ESD je vhodný na použitie na všetkých štandardných obrazovkách, tabletoch a mobilných telefónoch, takže ste vybavení pre digitálnu budúcnosť.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranná rukavica
  • Názov výrobku: uvex athletic lite ESD
  • Typ výrobku: Montážne rukavice
  • Farba (filter): modrá/čierna
  • Prevedenie: s pletenou manžetou
  • Povrchová úprava: Povlak z mikro NBR peny
  • Veľkosť: 7
  • Opätovné použitie: Na opakované použitie (R)
  • Vrchný materiál: Polyamid (PA)/Elastan/Uhlík