Ochranné rukavice uvex Athletic allround velikosti 7

Č. pol.: 6002807
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Veľkosť rukavíc 7
Kategória ochrany kategória I
Druh rukavíc Viacúčelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6002807
EAN/GTIN 4048612059029
Číslo výrobcu 6002807
Číslo L L01690 84
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Nečistote odolné univerzálne ochranné rukavice uvex athletic sú ideálne na mechanické činnosti. Robustný penový povlak NBR zaručuje vysokú mechanickú odolnosť proti oderu, bezpečný úchop v suchom a mierne vlhkom prostredí a vysokú priedušnosť. Pohodlný ”slim-fit” dizajn umožňuje veľmi dobrý cit pre dotyk a obratnosť aj pri montáži menších obrobkov.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranná rukavica
  • Názov výrobku: uvex athletic allround
  • Typ výrobku: Montážne rukavice
  • Farba (filter): šedá/čierna
  • Prevedenie: s pletenou manžetou
  • Povrchová úprava: Pena z nitrilového kaučuku (NBR)
  • Veľkosť: 7
  • Opätovné použitie: Na opakované použitie (R)
  • Vrchný materiál: Polyamid (PA)/elastan