GSFN 4 IC20 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Č. pol.: 6000573
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6000573
EAN/GTIN 7291075030259
Číslo výrobcu 6000573
Číslo L L24110 19

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 4,04 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.04 mm

Vhodné výrobky