GFF 3R IC635 Řezné destičky pro axiální zapichování

Č. pol.: 6000024
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6000024
EAN/GTIN 7291075054538
Číslo výrobcu 6000024
Číslo L L23930 566

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 55 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 30 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky