Power Rotary Jet F9 050

Č. pol.: 6.415-085.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 6.415-085.0
EAN/GTIN 4054278739601
Číslo výrobcu 6.415-085.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, prevedenie z nehrdzavejúcej ocele.

Charakteristika:

  • Rozmery (D × Š × V): 107 x 50 x 50 mm
  • Objednávacia jednotka: PCE