Penová rúrka na pohár Advanced

Č. pol.: 6.394-968.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 6.394-968.0
EAN/GTIN 4054278190280
Číslo výrobcu 6.394-968.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Krátka, praktická penová tyč s 1-litrovou nádobou RM priamo na stožiari. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu sa napríklad výborne hodí na penenie automobilov. Otočný prípojka M22x1.5, kontinuálne dávkovanie RM pomocou otočného gombíka priamo na stožiari, nastaviteľný uhol lúča.

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia M22 x 1.5
  • Veľkosť trysky: 25
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,8 kg
  • Max. Tlak: 300 bar
  • Teplota: Max. 60 °C.