TL vysokotlaková hadica 7 m.

Č. pol.: 6.392-978.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 6.392-978.0
EAN/GTIN 4039784836068
Číslo výrobcu 6.392-978.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Kvalitná a flexibilná vysokotlaková hadica s gumovou prikrývkou je vhodná na použitie v spojení s iSolar TL 7. Vonkajšia pokožka hadice má obzvlášť dobré klzné vlastnosti - ideálne na zasúvanie a vysúvanie teleskopickej tyče.

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia M22 x 1.5
  • hmotnosť vrátane balenia: 1,6 kg
  • Dĺžka teleskopickej rukoväte: 8,5 m
  • Teplota prívodu: Max. 155 °C.