Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, DN 6, 400 bar,

Č. pol.: 6.391-882.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 6.391-882.0
EAN/GTIN 4039784408562
Číslo výrobcu 6.391-882.0
Číslo L L00950 204263
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

1 x M22 x 1.5 / 1 x pripojenie navijaka na hadicu AVS

NW 6/155°C/400 bar

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia 1 x M22 x 1.5 / 1 x pripojenie navijaka na hadicu AVS
  • hmotnosť vrátane balenia: 2,7 kg
  • Dĺžka: 10 m
  • Max. Tlak: 400 bar
  • Menovitý priemer: DN 6
  • Teplota: Max. 155 °C.