Vysokotlaková hadica, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1.5

Č. pol.: 6.391-513.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 6.391-513.0
EAN/GTIN 4039784163652
Číslo výrobcu 6.391-513.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S obojstranným skrutkovým spojom, M 22 x 1.5 s ochranou proti atramentu. NW 10/155 °C/220 bar

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia 2 x M22 x 1.5
  • hmotnosť vrátane balenia: 7 kg
  • Dĺžka: 25 m
  • Max. Tlak: 220 bar
  • Menovitý priemer: DN 10
  • Teplota: Max. 155 °C.