Vysokotlaková hadica, 15 m, DN 8, 315 bar,

Č. pol.: 6.390-185.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 6.390-185.0
EAN/GTIN 4002667578034
Číslo výrobcu 6.390-185.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

1 x M22 x 1.5 / 1 x pripojenie navijaka na hadicu AVS

s patentovaným AVS-prípojka v pištoli (rotačne namontované) a pripojenie ručnej skrutky. M 22 x 1.5 s ochranou proti atramentu. NW 8/155 °C/315 bar

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia 1 x M22 x 1.5 / 1 x pripojenie navijaka na hadicu AVS
  • hmotnosť vrátane balenia: 3,8 kg
  • Dĺžka: 15 m
  • Max. Tlak: 315 bar
  • Menovitý priemer: DN 8
  • Teplota: Max. 155 °C.