Vysokotlaková hadica Longlife, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5

Č. pol.: 6.390-178.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 6.390-178.0
EAN/GTIN 4002667335972
Číslo výrobcu 6.390-178.0
Číslo L L00940 2159
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S obojstranným skrutkovým spojom, M22 x 1.5 s ochranou proti skrúkaniu. Pre prípojka hadicových valcov s M22 x 1.5 skrutkovým pripojením.

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia 2 x M22 x 1.5
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,9 kg
  • Dĺžka: 1,5 m
  • Max. Tlak: 400 bar
  • Menovitý priemer: DN 8
  • Teplota: Max. 155 °C.