Vysokotlaková hadica, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Č. pol.: 6.110-045.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 6.110-045.0
EAN/GTIN 4054278256849
Číslo výrobcu 6.110-045.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock pre časovo úsporné pripojenie ručnej skrutky (na oboch stranách). Menovitý priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar.

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia 2 x EASY!Lock
  • hmotnosť vrátane balenia: 10,4 kg
  • Dĺžka: 40 m
  • Max. Tlak: 220 bar
  • Menovitý priemer: DN 10
  • Teplota: Max. 155 °C.