Vysokotlaková hadica, 15 m, _ 8, 315 bar

Č. pol.: 6.110-033.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 6.110-033.0
EAN/GTIN 4054278194455
Číslo výrobcu 6.110-033.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

15 m dlhá vysokotlaková hadica DN 8, vybavená ANTI!Twist a vybavená na oboch stranách s časovo úsporným JEDNODUCHÝM!Lock ručným skrutkovým pripojením.

Charakteristika:

  • hmotnosť vrátane balenia: 3,3 kg
  • Dĺžka: 15 m
  • Max. Tlak: 315 bar
  • Menovitý priemer: 8 mm
  • Teplota: Max. 155 °C.