Vysokotlaková hadica, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Č. pol.: 6.110-032.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6.110-032.0
EAN/GTIN 4054278194448
Číslo výrobcu 6.110-032.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch stranách s časovo úsporným a robustným manuálnym skrutkovým pripojením EASY!Lock. Schválené pre tlaky do 315 barov.

Charakteristika:

  • prípojný závit: hodinová predpoveď počasia 2 x EASY!Lock
  • hmotnosť vrátane balenia: 5,1 kg
  • Dĺžka: 20 m
  • Max. Tlak: 315 bar
  • Menovitý priemer: DN 8
  • Teplota: Max. 155 °C.

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka