{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ zarovnávania | viaczrnné | |
| Skratka pre brúsivo | D | |
| ⌀ hlavy D2 | 14 mm | |
| Celková dĺžka L | 42 mm | |
| Hmotnosť diamantu | 2,4 kt | |
| pre rozmery brúsnych diskov | maximálne ⌀500 mm | |
| Druh produktu | Ručný orovnávací nástroj |
| Číslo položky | 599710 2,4 | |
| EAN/GTIN | 9003172494593 | |
| Číslo výrobcu | 249459 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |