Diamantový kotúčový brúsny kotúč D × H × H (mm), 125×23×20, Typ: D64

Č. pol.: 597750 D64
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: D
  • Tvar: 12A2F

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brúsivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D64
Špecifikácia D64C50B DIAGO W karbidy
Tvar 12A2F
⌀ kotúčov D 125 mm
Šírka kotúča T 23 mm
⌀ otvora H 20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 5 mm
Brúsne obloženie Výška X 4 mm
Druh produktu Brúsny tanier

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 597750 D64
EAN/GTIN 9003177313875
Číslo výrobcu 731387
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s diamantovou plochou vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
Jemná zrnitost na jemnú úpravu povrchu pri dobrom úbere. Špecifikácia: D64C50B DIAGO karbidy W.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie nástrojov z tvrdých kovov a materiálov s krátkymi trieskami neobsahujúcich železo. Veľmi dobrá zhoda pre suché brúsenie môže byť použitá aj v mokrom brúsení.