Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 100×20×20, Typ: B126

Č. pol.: 597320 B126
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Tvar: 12V9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Zrnitosť B126
Tvar 12V9
⌀ kotúčov D 100 mm
Šírka kotúča T 20 mm
⌀ otvora H 20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 2 mm
Brúsne obloženie Výška X 10 mm
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 597320 B126
EAN/GTIN 9003176366582
Číslo výrobcu 636658
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s plochou s brúsivami CBN vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
Na jemnú úpravu povrchu pri dobrom úbere. Špecifikácia: B126C75B AMIGO-HSS.

Použitie:

Na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie vysoko legovaných (HSS) nástrojových a cementačných ocelí, stelitov.