Brusný kotouč na plocho 300x50x127 mm 1 92A462H23V237W2/32A

Č. pol.: 590725
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Plochý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 590725
EAN/GTIN 9003175907250
Číslo výrobcu 590725
Číslo L L50140 792
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento výkyvný kotúč na brúsenie povrchov zaručuje univerzálne použitie na vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálneho oxidu hlinitého a zmesí so spekaným oxidom hlinitým v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Najvyšší rezný výkon možno dosiahnuť so zmesami spekaného oxidu hlinitého, ako je 454A. Ďalším vyšším stupňom kvality je CBN kotúč VIB-STAR od spoločnosti Tyrolit viazaný živicou.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 46
  • Vs /max: 32 m/s
  • Špecifikácia : 92A 462 H23 V237 W2 /32 A
  • Rozmery (D x H x V): 300 x 50 x 127 mm
  • Priemer: 300 mm
  • Hrúbka: 50 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnosť materiálu: HSS, oceľ

Výhoda:

  • Dobrý rezný výkon
  • Univerzálne použiteľný
  • Vysoko hospodárne

Použitie:

  • Na kyvadlové povrchové brúsenie obrobkov z vysokolegovaných ocelí a HSS.