Závitový kalibr MultiCheck Digital M 12x1,5 - 6H

Č. pol.: 590169
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 590169
EAN/GTIN 4046122527106
Číslo výrobcu 590169
Číslo L L40140 4
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

MultiCheck Digital M 12x1,5 tolerance 6H MultiCheck Digital. Přesnost čtení 0,01 mm. - Jedno měřicí zařízení pro kontrolu obou: Přesnost velikosti a hloubky sítě - Zkrácení doby cyklu pro dimenzování závitů o 50 % - Možnost měření hloubky sítí na 4xD (max. 80 mm) - Použití mírně upravených standardních měřidel zátek. Jednoduchá výměna opotřebovaných měřidel svíček - Spolehlivé odečítání hloubky závitu z měřicího pouzdra nebo digitálního displeje - Povrstvená verze na vyžádání - MultiCheck Digital s integrovaným bezdrátovým přenosem dat (MCDW) na vyžádání.