Kalibrační čtvercový spojovací díl f.734/20 D.36,9mm

Č. pol.: 59011011
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
Druh produktu Štvorhranný nástrčný nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 59011011
EAN/GTIN 4018754192335
Číslo výrobcu 59011011
Číslo L L60010 4341
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Bez guľôčky alebo kolíka (vhodné len na kalibráciu)
  • Optimálne výsledky merania počas kalibrácie znížením bočných síl

Charakteristika:

  • Štvorhranný pohon vonkajší (palec): 1/2″
  • Výstupný štvorcový vonkajší (palec): 1/2″
  • pre č.: 734/20
  • veľ.: 502 1/2
  • Dĺžka mm (L): 36,9 mm
  • Hmotnosť: 60g