Pojízdný stůl

Č. pol.: 5864
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5864
EAN/GTIN 4017976058641
Číslo výrobcu 5864
Číslo L L90080 700
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Montáž

Popis:

Válečkový stůl ze svařované trubkové oceli a profilové oceli, šroubovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Deska stolu ze sendvičové desky o tloušťce 20 mm s bukovou povrchovou úpravou. Možnost variabilního přišroubování 2 polic v roštu. 1 ocelová skříňka (š x v x hl.: 500 x 600 x 600 mm) s výklopnými dveřmi, 1 pevnou a 2 nastavitelnými policemi. Korpus lakován práškovou barvou ve světle šedé barvě RAL 7035, přední strana modrá RAL 5007. Nosnost na jednu polici 50 kg. Nosnost na jednu polici ve skříni 30 kg. 4 otočná kolečka s pneumatikami z TPE a náboji s kluznými ložisky. 2 s brzdami

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Efektivní délka povrchu (mm): 1120
Efektivní šířka (mm): 650
Výšky polic (mm): 300, 670, 910
Nosnost polic (kg): 50
Celková šířka (mm): 1120
Celková výška (mm): 910
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 125 x 32
Velikost kolečka (mm): 125 x 32

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky