Nástroj pro vkládání kroužků SW 7mm Wkz.Aufn.9 x 12

Č. pol.: 58620007
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
Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vymeniteľné nástroje: Einsteckwerkzeug
  • Materiál: HPQ®-Hochleistungsstahl
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
Vymeniteľné nástroje Einsteckwerkzeug
Séria 732G/10
Šírka b 11,5 mm
Výška h 6 mm
Rozmer cez steny 7 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 45 mm
Vkladacia stopka 9×12 mm
Materiál HPQ®-Hochleistungsstahl
Nástroje s račňovou funkciou nie
Druh produktu Očkový nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 58620007
EAN/GTIN 4018754141296
Číslo výrobcu 58620007
Číslo L L60010 3902
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • pre momentové kľúče so štvorhranným pohonom
  • Vysoko výkonná oceľ HPQ®, čierna oxidovaná

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 6 mm
  • S: 45 mm
  • Veľkosť držiaka nástroja [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Hmotnosť: 31g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 7 mm
  • šírka mm (b): 11,5 mm

Vhodné výrobky