Nástroj pro vkládání kroužků SW 36mm Wkz.Aufn.22 x 28

Č. pol.: 58221036
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
Druh produktu Očkový nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 58221036
EAN/GTIN 4018754238804
Číslo výrobcu 58221036
Číslo L L60010 5119
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Dvojitý šesťhran s profilom AS-Drive
  • pre momentové kľúče so štvorhranným pohonom
  • Chrómovanie nad niklom, trvanlivé a odolné voči trieskam
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Vysoko odolné, výnimočne trvanlivé

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 17 mm
  • S: 55 mm
  • Veľkosť držiaka nástroja [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Hmotnosť: 620g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 36 mm
  • šírka mm (b): 54 mm