Skrutkovač SWISSGRIP VDE, izolovaná čepeľ, pre skrutky s drážkou VDE testovaný do 1000 v AC/1500 v DC podľa IEC/EN 60900

Č. pol.: 58100.00-45/2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 58100.00-45/2
EAN/GTIN 7610733273096
Číslo výrobcu PB 58100.00-45/2
Číslo L L60060 2803

Popis

Popis:

  • Skrutkovač SWISSGRIP VDE, plne izolovaný do 1000 v AC/1500 v DC podľa IEC/EN 60900
  • Pre skrutky s drážkou
  • VDE testované, bezpečná práca až do 1000 voltov AC alebo 1500 voltov DC
  • Presný, presný hrot, optimálne zapadnutie do skrutiek
  • Kupolová rukoväť s mäkkým povrchom, pohodlnou rukoväťou a prevodovkou s vysokým krútiacim momentom
  • Farebný kód na typ skrutky, rýchla identifikácia
  • Vysoko kvalitná materializácia, odolná voči rozpúšťadlám, olejom, kyselinám a soli
  • Špeciálna zliatina na báze pružinovej ocele, výnimočná elasticita pri vysokej tvrdosť

Charakteristika:

  • Pre kovové skrutky M: 1,6 mm
  • Skrutkovač s plnou dĺžkou: 130 mm
  • Dĺžka čepele: 45 mm
  • Profil: Pre skrutky s drážkou
  • Šírka čepele: 2 mm
  • Hrúbka čepele: 0,4 mm