Svorky na nářadí 44 x 23-29 mm

Č. pol.: 5803840
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Druh produktu Držiak s mechanickým upínaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5803840
EAN/GTIN 4010886580387
Číslo výrobcu 5803840
Číslo L L60160 5127
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné pro perforované plechy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Pozinkované

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 44 mm
  • Ø upnutí [mm]: 23-29
  • Povrch: pozinkované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez