{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Upchávkový materiál | Mosadz, vlnitá | |
| Celková dĺžka L | 225 mm | |
| Hrúbka štetín | 0,15 mm | |
| Pracovná dĺžka L3 | 110 mm | |
| Dĺžka orezania H1 | 20 mm | |
| Šírka orezania L1 | 20 mm | |
| Počet radov osadenia | 4 | |
| Materiál základné teleso | Plast | |
| Druh produktu | Jemný štetec |
| Číslo položky | 576705 P | |
| EAN/GTIN | 4017359240281 | |
| Číslo výrobcu | 18216200 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |