Drôtená ručná kefa s plastovou rukoväťou Drôt INOX vlnitý 0,35 mm, Počet radov osadenia: 3

Č. pol.: 575720 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet radov osadenia Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál INOX, vlnitý
Celková dĺžka L 285 mm
Hrúbka štetín 0,35 mm
Pracovná dĺžka L3 130 mm
Dĺžka orezania H1 25 mm
Počet radov osadenia 3
Materiál základné teleso Plast
Rukoväť Plast
Schválenie pre potravinársky priemysel áno
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 575720 3
EAN/GTIN 4017359106082
Číslo výrobcu 185431
Výrobca/zodpovedná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Prevedenie:

Ručná kefa, výška osadenia 25 mm. Ergonomický plastový korpus s otvorom na zavesenie; povolenie na styk s potravinami, celková dĺžka 285 mm.