TYROLIT FSA nôž na rezanie spojov 400x3,2x25,4 PREMIUM asfalt

Č. pol.: 574845
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
Číslo položky 574845
EAN/GTIN 9009015748458
Číslo výrobcu 574845
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Stroje s výkonom do 15 kW, mäkké až veľmi tvrdé agregáty.
  • Detaily: Až priemery 600 mm laserom zvárané.
  • S ochrannými segmentmi, ktoré zabraňujú predčasnému opotrebovaniu hlavného noža v zóne pripojenia (efekt podrezania), a s meracím otvorom na jednoduchú kontrolu výšky segmentu.
  • Redukčný krúžok 35 – 25.4 mm je dodávaný s pílovými listami s 35 mm otvor.

Charakteristika:

  • Tvar: C7SW DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
  • Vhodnosť materiálu: Asfalt
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 40 - 3,2 - 9
  • Rozmery (D x H x V): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Priemer nádoby: 400 mm
  • Hrúbka: 3,2 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Veľkosť zrna: 30
  • Nástroj pre: Fréza na podlahu

Výhoda:

  • Univerzálne použitie
  • Šikmé ochranné segmenty
  • Merací otvor

Materiál:

  • Asfalt

Vhodné pro:

  • Fréza na podlahu