Špeciálny čistiaci kefkový rýchloupínací systém ⌀ 50 mm, Zrnitosť: 50

Č. pol.: 573511 50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,27 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    6,89 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 50
Farba zelená
maximálne otáčky 25 000 min-1
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 573511 50
EAN/GTIN 9009013051727
Číslo výrobcu 34570183
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Prevedenie:

Odlievané špeciálne čistiace kotúče sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.

Použitie:

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch. Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.
Použitie na priamych a malých uhlových brúskach s rýchlovýmenným upínacím tanierom č. 554090554094 (upínací tŕň ⌀ 6 mm alebo upínač M14).