Digitální ABS posuvné měřítko s posuvným středem palec / metrický, 0.404-6.4″, IP67, hnací válec

Č. pol.: 573-705-20
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
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
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
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Meracia technika digital
Druh produktu Posuvné meradlo špeciálne vyhotovenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 573-705-20
EAN/GTIN 4946368726793
Číslo výrobcu 573-705-20
Číslo L L40010 14007
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

posuvné měřítko pro měření vzdálenosti středu otvoru nabízí následující výhody: Zejména pro měření středu otvoru do středu otvoru. Lze také provádět měření od středu hrany k jamce.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0,404 - 6,4
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání

Vhodné výrobky