ABSOLUTE Digimatic vestavné posuvné měřítko 6"/150 mm ocel, vodorovné

Č. pol.: 572-471
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Meracia technika digital
Druh produktu Vstavané posuvné meradlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 572-471
EAN/GTIN 4946368373638
Číslo výrobcu 572-471
Číslo L L40010 15044
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento posuvný ventil s ABSOLUTNÍ kapacitní měřítko nabízí následující výhody: Nulový bod je definován jednou a je uložen jako absolutní nulový bod až do příští výměny baterie. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Velká čísla usnadňují čtení naměřených hodnot.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0-6″/0-150 mm
Stupňování: 0,01 mm nebo 0,0005″/0,01 mm
Přesnost: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Jedna baterie