Zalomená skosená kefa Oceľový drôt 0,50 mm, ⌀ kefy D1×závit M: 125XM14mm

Č. pol.: 571303 125XM14
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1×závit M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Závit M: M14

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
Závit M M14
Šírka orezania L1 12 mm
Zapletanie spletané doľava
maximálne otáčky 12 500 min-1
Druh produktu Kužeľová kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 571303 125XM14
EAN/GTIN 4067263906742
Číslo výrobcu 571303 125XM14
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zalomená kužeľová kefa s hladkým oceľovým drôtom 0,50 mm, spletaným a pevne zalisovaným do oceľového telesa. Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.

Použitie:

Spletaná doľava, zabráni sa predčasnému odvinutiu.
Ideálne na opracovanie ťažko prístupných miest a na ťažké kefovacie práce ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.
S vnútorným závitom M14, na priame uchytenie na uhlových brúskach.