{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
| ⌀ kefy D1 | 115 mm | |
| ⌀ otvoru d1 | 22 mm | |
| Hrúbka štetín | 0,5 mm | |
| Šírka orezania L1 | 14 mm | |
| Dĺžka orezania H1 | 24 mm | |
| Zapletanie | spletané doľava | |
| Počet pletencov | 20 | |
| maximálne otáčky | 12 500 min-1 | |
| Druh produktu | Okrúhla kefa |
| Číslo položky | 571250 115X22 | |
| EAN/GTIN | 4017359013687 | |
| Číslo výrobcu | 472811 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |