Startovací a blokovací klíče 14x17 mm

Č. pol.: 57.14X17
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 57.14X17
EAN/GTIN 3148511133606
Číslo výrobcu 57.14X17
Číslo L L60130 5969
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tvar půlměsíce umožňuje utahování matic, na které běžným nářadím nedosáhnete
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Chromovaná, matná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
  • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
  • E3 [mm]: 13,3
  • V x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
  • Š [mm]: 184
  • D [mm]: 191
  • [g]: 180

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka