Blok na ručné brúsenie so suchým zipsom, vhodný pre ⌀ kotúčov: 125

Č. pol.: 567857 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodný pre ⌀ kotúčov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Pórovitý kaučuk
Dĺžka 125 mm
Šírka 81 mm
Výška 51 mm
so žľabom na prsty Áno
vhodné pre ⌀ diskov so suchým zipsom 125 mm
Druh produktu Brúsny klát

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 567857 125
EAN/GTIN 2050001030405

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z elastickej gumy, rýchla výmena listov pomocou suchého zipsu.
Veľmi dobrá manipulácia s tvarovanými žľabmi na prsty.

Použitie:

Ručné brúsenie povrchov a kontúr. Žiadne kĺzanie brúsneho papiera.
Pre brúsne kotúče na suchý zips ⌀125 mm alebo ⌀150 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka