Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET®, ⌀ 34 mm, Zrnitosť: 240

Č. pol.: 567803 240
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 676 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ABRANET®
Brúsivo Oxid hninitý (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 240
Brúsna podložka Polyamidová tkanina
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 34 mm
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 567803 240
EAN/GTIN 6416868362657
Číslo výrobcu 5420905025
Výrobca/zodpovedná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče na suchý zips pozostávajúce z polyamidovej tkaniny potiahnutej brúsnym zrnom v sieťovej štruktúre s tisíckami otvorov.

Výhoda:

  • Bezprašné brúsenie: najnižšie znečistenie pracoviska a životného prostredia.
  • Žiadne upchávanie brúsneho kotúča (povrchové chyby, prachové uzly sú zamedzené).
  • Zaručené lepšie povrchy s menšou spotrebou abrazívnych prostriedkov.
  • Vysoká účinnosť – rýchlosť odstraňovania sa mnohonásobne zvyšuje v závislosti od povrchu.

Použitie:

Brúsenie lakov, tmelov, primerov, platov (so zosilnenými vláknami), zliatin NE a Alu, komponentov nábytku.