Hrubovací kotouč 178x8x22.23 mm zapuštěný litina AC30N

Č. pol.: 567352
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsna podložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 567352
EAN/GTIN 9003175673520
Číslo výrobcu 567352
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento nástroj bol vyvinutý na použitie na všetkých liatinových materiáloch a je obzvlášť vhodný na zámočnícke práce. Brúsny kotúč BASIC má vysoký stupeň rozmerovej stability a je ostrý a odolný aj pri nízkom prítlaku.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 KORUNOVÝ BRÚSNY KOTÚČ
  • Veľkosť zrna: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Vhodnosť materiálu: liatina
  • Produktový rad: BASIC
  • Špecifikácia : AC 30 N- BF
  • Rozmery (D x U x V): 178 x 8 x 22,23 mm
  • Priemer: 178 mm
  • Hrúbka: 8 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Dobrý pomer medzi reznou schopnosťou a životnosťou
  • Aj pri nízkom prítlaku je kotúč agresívny a pohodlne sa používa

Použitie:

  • Vhodný na použitie na všetky liatinové materiály, najmä na opracovanie liatiny