Upevnenie upínacej klieštiny Vnútorné upínanie

Č. pol.: 567125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 567125
EAN/GTIN 4020772529291
Číslo výrobcu 567125
Číslo L L30110 102263
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upevnenie upínacej klieštiny Vnútorné upínanie
Upínacie puzdro z vysokopevnostného hliníka, tvrdý elox. S poistným krúžkom z tepelne spracovanej ocele, leštený.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 10
  • ØD: 70
  • ØD1: 32,7
  • ØD2: 11,2
  • ØD3: 65
  • H: 41,5
  • H1: 10
  • H2: 7
  • H3: 14,5
  • H4: 9,5
  • Upínací zdvih Ø: 0,3 mm
  • Hmotnosť: 327 g