Upínacie puzdro na vonkajšie upínanie

Č. pol.: 567124
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 567124
EAN/GTIN 4020772529321
Číslo výrobcu 567124
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacie puzdro na vonkajšie upínanie
Upínanie upínacieho puzdra z vysokopevnostného hliníka, tvrdého eloxovaného alebo polyamidu. S uzamykacími skrutkami z tvrdenej ocele, leštené.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 20
  • ØD: 99
  • ØD1: 90
  • ØD2: 22,7
  • H: 50
  • H1: 25
  • H2: 10
  • Materiál: EN AW 7075
  • Upínací zdvih Ø: 0,3 mm
  • Hmotnosť: 935 g